マノスターゲージ KPA単記 WO-81FN30E

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84076599 品番0718-01-0000200
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高精度微差圧計
豊富なラインナップ、風量・風速目盛にも対応
読みやすい広角目盛(指針回転角270°)
極性転換が簡単にできる配管接続口
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構

仕様●形状:表面形置針なし●圧力レンジ:0〜30kPa●目盛:約270°広角表示●測定対象ガス:空気および非腐食性ガス(液体は不可)●本体材質:ポリカーボネイドおよびポリアミド●受圧部材質:シリコーンゴム●計測方法:差圧式●取付姿勢:垂直〜水平(取付任意)●耐圧力:200kPa●本体質量:約270g●コード番号:119-0164413 アズワン品番67-4835-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする