森本工業所
森本工業所の 定盤・ゲージ・ケガキ
森本工業所の 定盤
森本工業所の 石定盤
ミニベース MA
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84076915
品番
0705-01-0000010
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
小さくて軽量、あらゆる位置・角度に対応可能です
本品はダイヤルゲージ・スモールテスター等のマグネット式スタンドです
仕様
●重量:0.2kg●取付高さ:75mm●胴径:31mm●吸着力:20kgf●取付穴:6mm●コード番号:119-0164572
アズワン品番
67-4836-18