Bluetoothデジタルシックネスゲージ 超軽量 差込み深さ大

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84077019 品番SSS-550
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥114,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

紙・フィルム、部品などの厚さを簡単高精度測定できます。
差込み深さ120mmです。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
精密厚さ測定に。

仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12●最小表示(mm):0.01●差込深さ(mm):120●測定子:Φ10平-Φ10平●精度:±20μm●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●電源(V):CR2032●幅(mm):184.5●高さ(mm):137.2●Bluetooth内蔵●防水防塵等級:IP67●測定力:1.2N以下●原産国:日本●コード番号:243-3781 アズワン品番67-5655-80

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84077019 SSS-550 73844515 SSS-550 Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック Bluetoothデジタルシックネスゲージ テクロック 1台 86,980 税込95,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ応用測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする