運搬台車 スチール製鋼板補強ボディ 緩衝スプリングキャスタ ウレタン車輪付

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84077676 品番DSA-SA100UW
3月22日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥64,800 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

スチール製運搬台車の本体裏面に補強用プレートを取り付けた頑丈な台車です。
本体周囲に取り付けてあるゴムが衝突時の衝撃を緩和させます。
ハンドル下の足踏みバーを踏みながらハンドルを引くと、台車前方が持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。
緩衝スプリングキャスタはセンタースプリング方式で、全方向からの衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
各種運搬に。
精密機器・部品の運搬に。

仕様●均等荷重(kg):200●長さ(mm):700●幅(mm):440●高さ(mm):175●ハンドル高さ(mm):885●キャスター径(mm):100●取替キャスター(自在):SAJ-100UW●取替キャスター(固定):SAK-100UW●完成品●折りたたみハンドルタイプ●緩衝スプリングキャスター仕様●自在キャスター、固定キャスター各2個●材質/仕上:本体:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン、滑り止めマット:ポリ塩化ビニル樹脂、クッションゴム:ポリ塩化ビニル樹脂、スポンジグリップ(ハンドル):確認中●原産国:日本●コード番号:389-4372 アズワン品番67-5574-15
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする