サンコー(電子機器)
サンコー(電子機器)の 施設用家具・備品
サンコー(電子機器)の 加湿器・浄化機
351山来 小籠包加湿器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84077710
品番
CHSTHUSBW
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
本格中華な小籠包加湿器。
351山来から長年愛されてきた小籠包(加湿器)が登場です。
LEDはオフにすることも可能です。
仕様
●サイズ:直径120×高さ95(mm)●重量:約260g●電源:USBにて給電、5V2A以上推奨●消費電力:約10W●満水時噴霧時間:約8時間●タンク容量:最大200mL●噴霧量:20mL/h●噴霧方法:超音波式●内容品:本体、フタ、USB Type-Cケーブル(約980mm)、日本語取扱説明書●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
アズワン品番
67-9274-38