スチーム式加湿器

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84078096 品番SSH-4000WH
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

大容量3.6Lの水タンクで一晩中しっかり加湿の本格派スチーム加湿器
どこでも似合うシンプルスタイリッシュなデザイン
水位センサー・転倒センサー内蔵やマグネットプラグコード採用など、安心安全設計
マグネット固定式の背面カバー、水洗いOKの専用ダクトなど、お手入れ簡単設計
最大加湿量400mL、適用床面積最大11畳(洋室)、タンク容量3.6L

仕様●本体サイズ(高さ×幅×奥行):355×270×155mm●本体重量:3.0kg●加湿方式:スチーム式●適用畳数(木造/鉄筋):7畳/11畳●電源方式:AC電源●加湿能力:400mL/h●連続加湿時間:9.0時間●タンク容量(L):3.6L●アロマ対応(加湿器):アロマ非対応●消費電力:最大350W●コードの長さ(m):1.8m(マグネットプラグ)●タイマー:OFFタイマー アズワン品番68-0730-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用家具・備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする