画像準備中

Mini DisplayPort-DisplayPort変換ケーブル

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード84078586 品番K410-470(0A)
参考基準価格(税別)¥11,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

N8105-53 グラフィックアクセラレータ(Quadro P400)用変換ケーブル(N8120-202 N8171-56との接続時に必要)1本 ラッチ付 約10cm、DisplayPortに対応

仕様●長さ:0.14m●結線:DP-MiniDP●色:黒●端子:MiniDP(オス)/DP(メス)●規格:DisplayPort●用途:DP/MiniDP変換アダプタ●備考:N8105-53接続用●環境配慮事項:なし●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:非対象(ケーブル)●電気通信事業法備考:非対象(非通信ケーブル)●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210630●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4197-17
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする