放熱冷感マスクARGO POWERED SKIN 12枚入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12枚) 注文コード84078699 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,200

繰り返し洗える、接触冷感のなめらか肌ざわりマスク。
放熱・遮熱・接触冷感のトリプル効果。
放熱・遮熱と接触冷感機能に加え、抗菌、防臭効果に紫外線対策のUV CUT(99.8%)も備えた多機能クリーニング素材製。
マスク内の熱を素早く放熱し、接触冷感(Q-MAX 0.262)の滑らかな生地で快適なつけ心地。また、口元に生地が接触しにくい立体構造の縫製を採用。

仕様●非医療用マスク●サイズ:130×160mm(タテ×ヨコ)●対象:花粉、飛沫、ほこり等●材質:ナイロン90%、ポリウレタン10%●【使用上の注意】●マスク用途以外には使用しないでください。●本品は有害な粉塵やガスなどを防ぐ目的では使用できません。●本品の使用により、かゆみ、かぶれ、発疹などの症状が現れた場合は使用をやめ、医師にご相談ください。●洗濯する場合は手洗いし、陰干しをしてください。●直射日光 高温多湿を避けお子様の手の届かないところに保管してください。●中性洗剤を使用してください。●このマスクは布製ですので洗濯してからのご使用をおすすめいたします。●酸素系漂白剤の使用はできるが、塩素系漂白剤の使用禁止!●コード番号:119-0160142 アズワン品番67-4826-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする