シナノ製作所
シナノ製作所の 研究関連用品・実験用必需品
シナノ製作所の 実験関連品
ウサギ飼育ケージ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84078769
品番
SN-822
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
ウサギ飼育ケージです。
汚物トレー付きですので、このまま飼育が行えます。
仕様
●サイズ:350×500×H420mm●主要材質:アルミ製●扉部材質:ステンレス製●付属品:給水瓶、給水瓶ホルダー、餌入れ、スノコ、専用架台
アズワン品番
68-0759-67