ポールコーンガイド 一本脚【逆走禁止】両面 PCGD-80R-W-M16 赤

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード84078875 品番PCGD-80R-W-M16,SF-159-FL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥31,080

踏みつけられても復元する弾性サインポールです。
標示面が夜間再帰反射し注意喚起。
本体とベース部は簡単組立で脱着可能の構造で、本体部が破損しても部材の交換で復旧可能です。
道路・歩道など車両・人が接触する場所での案内・規制・誘導に。
駐車スペースの案内
車両の誘導
歩行者の注意喚起

仕様●表示内容:逆走禁止●間口(mm):150●奥行(mm):150●高さ(mm):800●色:赤●外径(mm):150●両面標示仕様●標示シート:封入レンズ型反射シート●アンカータイプ(アンカー付属)●本体材質:特殊ウレタン樹脂●標示シート貼り付け済み●材質/仕上:ウレタン樹脂●施工には専用接着剤ロードボンドが必要です。●原産国:日本●コード番号:200-7418 アズワン品番67-5631-25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84078875 PCGD-80R-W-M16,SF-159-FL 63425174 PCGD-80R-W-M16,SF-159-FL ポールコーンガイド 積水 ポールコーンガイド 積水 1本 31,980 税込35,178 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする