銅合金 ブッシング BC BU1-1/4x3/4

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84079295 品番BC-6
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。

仕様●品番:BU1-1/4x3/4●頂部形状:6角●頂部対辺の径(mm)S:46●全長(mm)H:30●ネジ長さ(mm)E:22●コード番号:303-0001353 アズワン品番67-4857-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする