曜日別特売
NHT-05 ナイロン66シリーズ ユニオンティー 10個入 日之出化成 84079627

ナイロン66シリーズ ユニオンティー 10個入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
アズワン品番67-4859-68
内容量1袋(10個)注文コード84079627品番NHT-05
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

軽量コンパクト設計
豊富なバリエーション
耐溶剤性、耐薬品性、耐油性、耐衝撃性、耐摩耗性、耐候性に優れた樹脂材質
生産ライン、工作機械、電気機械、食品機械、医療器械部品に最適

仕様●材質:ポリアミド樹脂(ナイロン66)●最高使用圧力:1.4Mpa(20℃時)●使用温度範囲:-20℃~110℃●色:青●適合ホース(mm)D:5●コード番号:303-0001554アズワン品番67-4859-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする