高枝ポールチェーンソー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84079864 品番GPC1840LN-JP
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

これまで専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。
延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。
延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。

仕様●電圧:18V●電池容量:4.0Ah●チェーンタイプ(タイプ:90SG):34コマ●チェーンスピード:1.9m/秒●チェーンバー:200mm●最大切断(木材):Φ170mm●質量:約3.8kg●付属品:18V 4.0Ahリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ アズワン品番67-9141-59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする