酸素濃度計 センサー内蔵型、エルボ型チューブ継手付

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84080099 品番JKO-AML3
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

センサー内蔵型で、エルボ型のチューブ継ぎ手(内径4Φ、外径6Φ用)がついています。
HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に適しています。
検知対象:酸素(O2)
HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定に。

仕様●対象ガス:酸素●測定範囲:0.0-100.0%●幅(mm):82●奥行(mm):38●高さ(mm):145●測定範囲(vol%):0〜100●分解能(vol%):0.1●分解能:0.1%●電源(V):単3電池×4本●継手種類:エルボ型●警報機能(電子ブザー、赤色LED)●二段階警報設定可能●警報出力(無電圧1C接点)●アナログ出力(DC 0-1V 0-100%O2)●オートスパン調整●気圧センサー搭載●メンテナンスタイマー内蔵●サウンドON/OFF機能搭載●JIS T8201●低電圧指令●材質/仕上:ABS●セット内容/付属品:単3アルカリ乾電池×4本、外部出力警報コネクタ、エルボ型チューブ継手(内径6Φ●注意:搭載センサーは未使用状態であっても空気中で劣化が進む製品です。センサー寿命にご注意ください。●注意:センサー寿命は標準で3年です。交換作業にて引き続きご使用いただけます。●注意:電池駆動タイプです。ACアダプタはご使用いただけません。●原産国:日本●コード番号:338-5289 アズワン品番67-5597-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする