フリ-デリ 両面白黄 接着タイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84080406 品番FRD-W-WY-N-T
参考基準価格(税別)¥4,275 販売価格(税込) ¥4,692
販売価格(税別)
4,265

支柱や縁石に簡単に設置可能な視線誘導標です。
支柱・縁石用の夜間視線誘導標

仕様●高さ(mm):79●色:白黄●取付仕様:メーカーUボンド接着剤●反射部 高さ×幅(mm):138×71●両面反射●材質/仕上:反射体:ポリカ-ボネ-ト樹脂(特殊蛍光プリズムレンズ)●セット内容/付属品:仮設施工用両面テープ、取扱説明書●施工には同梱のSUS固定バンド(Φ60.5〜139.8mm)をご使用下さい。●原産国:日本●コード番号:153-2022 アズワン品番67-5587-74
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする