北川鉄工所
北川鉄工所の 産業用ロボット
北川鉄工所の ロボット周辺機器
ロボットハンド NPGTシリーズ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84080869
品番
NPGT12
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
薄型ボディー採用により、自由度の高いシステム設計が可能です。
チャック設計の技術を生かし、高精度を実現しています。
同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現しています。
産業用ロボット専用。
仕様
●把持力開側(N):1700●把持力閉側(N):2000●動作ストローク(mm):26.4●幅(mm):151●奥行(mm):116●高さ(mm):53.5●タイプ:2爪●繰り返し精度(mm):±0.008●ジョーストローク直径(mm):26.4●把持力(N)外径:2000●把持力(N)内径:1700●原産国:日本●コード番号:368-7054
アズワン品番
67-5624-87