スケール・ルーペ10X 8付 1983+8 SL-10X-8

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84081070 品番0423-01-0000336
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,850 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

光学的にすぐれた設計と、ユニークな鏡体とにより、明るくシャープな像と理想的なコントラストを生み、応用範囲の広い万能型拡大鏡です。
2群4枚構成コーティングつきのプレセル型式は、高解像と広視野という矛盾対立する要求に応え、その何れをも満足させるべく設計した苦心の結果であり、スムーズな視度調節輸と相俟って観察に、検査にその能率は抜群です。
スケールプレートNo8付き

仕様●拡大率:10X●視野:32mmΦ●有効径:20mmΦ●測定物/スケールプレート:長さ測定●測定範囲/スケールプレート:0〜20mm●1DIV/スケールプレート:0.1mm●サイズ:46Φ×44mm●重量:74g●コード番号:119-0170793 アズワン品番67-4848-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする