ピッキングカートPC-3C8TH

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84081079 品番PC-3CT8th
参考基準価格(税別)¥51,300 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

折り畳みコンテナが3個載せられ記載テーブル付きで便利なピッキングカートです。
重ね合わせが出来ますので、保管時に省スペース化可能です。
コンテナの大きさはW530×D365×H325まで対応しています。

仕様●均等荷重(kg):90●長さ(mm):801●幅(mm):605●高さ(mm):948●キャスター径(mm):100●本体材質:鉄●SIAA抗菌抗ウィルスグリップ●完成品●自在キャスター4個●キャスター径:100mm●材質/仕上:本体:スチール、表面処理:PPコーティング、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン●原産国:中国●コード番号:384-8317 アズワン品番67-5630-48
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする