防災ウェーダー ヒザ補強 25cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード84081097 品番BW-62
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

汚れが落ちやすく丈夫な三層構造 + ヒザ補強で作業をしっかりサポート
総裏メッシュ使用でベタ付かず、着脱楽々
履き口が絞れるドローコード仕様
内ポケット付
ウエストベルト付

仕様●素材:PVC + ナイロン + PVC●カラー:オレンジ●サイズ:25cm●商品コード:216124●先丸・多機能PVC底●コード番号:304-0011948 アズワン品番67-4887-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする