NEC三菱
NEC三菱の 無線LAN・ネットワーク機器
NEC三菱の スイッチングハブ
Aterm SA3500G 外付けアンテナ2本1組
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
84082034
品番
BT0279-35AN1
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
Aterm SA3500G用の無線LAN外付けアンテナ(2本一組)です
本体内蔵アンテナよりも広い範囲で無線LANを使用する場合に本商品を使用します
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170712●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):対象品目を含まない為●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4196-73
注意
●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。