小形圧力計B級 DT1/8-40・PT GK25-161X0.7MPA

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84082479 品番0475-03-0015161
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【特徴】
小形・軽量のため、取付スペースの限られている場所に便利です。
小形でありながら、読取やすい表示部になっています。

仕様●大きさ:40Φ●ケース外観形状:タテ型ツバ無し●接続部:R1/8●接液部材質:ブルドン管:C6782T、接続部:C3604BD●圧力レンジ:0〜0、7Mpa●精度:±3%FS●外装:SUS304生地●コード番号:119-0165965 アズワン品番67-4841-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする