大菱計器製作所
大菱計器製作所の 水平器・水準器・墨出器
大菱計器製作所の 水準器/水平器
大菱計器製作所の 水準器/水平器その他関連用品
角形水準器 工作用/AB151 KL0.02-150
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84082576
品番
0116-01-0000140
参考基準価格(税別)
¥93,000
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
【特徴】
一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
V溝を持ち、円筒形の測定も可能です。
底面に対し各面の平行・直角度の精度が確保されています。
仕様
●呼び:150●寸法(LXWXH):150X150X40mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165027
アズワン品番
67-4836-74