仕様●適合機種:デルボ全機種●主柱高さ(mm):550●主柱径(mm):86●取付け工具外径(mm):Φ30〜Φ52●アーム長さ(mm):441〜691●シャフト長さ(mm):441〜691●タイプ:スライドタイプ●可動範囲(mm):R400〜R650●適合ドライバー径(mm):30〜52●最大ドライバ重量(kg):1.0●全高(mm):550●最大可動半径(Φ52取付時):R650(アーム角30°時)●上下ストローク(DLV70A取付時):100mm(ストローク延長セット使用時:150mm)●スライド量(mm):250●適合ドライバ径(mm):Φ30〜Φ52●材質/仕上:●原産国:日本●コード番号:250-6183
アズワン品番67-5573-96