双眼鏡 液晶付き 2.5K

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84083477 品番DX-R01
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

液晶付きなので撮ったその場でモニター確認ができます。
最大2.5Kの高画質。
双眼鏡の倍率そのままに録画と写真が撮れます。
充電式で面倒な電池交換が不要。
液晶が、2.0インチIPSスクリーンできれいで見やすい。

仕様●本体サイズ:116×81×45mm●本体重量:約286g●材質:亜鉛合金、ABS、PVC他●電源:リチウムポリマー内蔵充電池●電池容量:2600mAh●倍率:10倍●対物レンズの有効径:25mm●角度視野(実数):5.8°●101M/1000Mでの視野:1000m●射出瞳:2.5mm●アイレリーフ:10mm●近距離:6m●瞳孔間距離調整:55-75mm●デジタルズーム:8倍●写真解像度:40M、30M、25M、20M、10M、8M、5M、3M●ビデオ解像度:2.5KUHD、1080FHD、1080P、720P●スクリーン:2.0インチIPSスクリーン●言語:10か国(日本語含む)●セット内容:本体、充電ケーブル、レンズクロス、日本語取説 アズワン品番67-9276-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする