Bluetoothデジタルデプスゲージ 超軽量コンパクト 1/100 継足付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード84083836 品番SSD-214
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥107,000

穴や溝の深さ、段差などを簡単高精度測定できます。
超軽量でコンパクトです。
Bluetooth内蔵によりワンタッチでPC・タブレットにデータ送信できます。
SmartMeasureLite(無償版)によりPCへ簡単取込みできます。
SmartMeasure(クラウド有償版)に簡単データ移行・アップグレード可能です。
継足付きです。
精密厚さ測定に。

仕様●メーカーコード:4066●測定範囲(mm):12(最大220)●最小表示(mm):0.01●全長(mm):107(測定子を除く)●ベース寸法(mm):75●器差(mm):±0.02●電源:ボタン電池CR2032×1個(付属)●データ出力端子:Bluetooth●ロッド径(mm):Φ3.2鋼球●保護等級:IP67●電源(V):CR2032●Bluetooth内蔵●セット内容/付属品:ボタン電池CR2032×1個●原産国:日本●コード番号:255-7531 アズワン品番67-5651-59
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84083836 SSD-214 73844619 SSD-214 Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック Bluetoothデジタルデプスゲージ テクロック 1台 86,980 税込95,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする