AC/DCデジタルミニクランプメータ SK-7660

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84083897 品番0938-01-0002088
参考基準価格(税別)¥44,200 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

使いやすい小型クランプメーター。
10項目の測定+5項目の機能を備え、あらゆる測定ニーズに応えます。
狭い場所や込み入った配線もクランプしやすい、口ばし形小型ヘッド(Φ27mm)。
歪んだ波形も正確に測定できる真の実効値型。(SK-7660)
電源ONで自動的にゼロ調整。(直流電流測定時)
手にフィットするラバー構造。
本体側面にテストリードを固定可能。

仕様●表示:4000カウント、最大表示4050●サンプリング:3回/秒●レンジ切換:オートレンジ●被測定導体径:最大Φ27mm●電源:1.5V R03(単4)電池 2本●別売付属品:793コイル型コンタクトピン、940ワニグチクリップ●サイズ:170(H)×58(W)×27(D)mm●重量:160g●付属品:100-63テストリード、1015キャリングケース、1.5V R03(単4)電池 2本、取扱説明書●コード番号:119-0169798 アズワン品番67-4843-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする