仕様●最大動荷重(kg):400●色:ライトグレー/ブルー●間口(mm):1100●奥行(mm):1100●高さ(mm):1093●差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm):250×68●中央桁幅(mm):300●折りたたみ時外寸(mm):1100×1100×260●外形寸法(mm)間口:1100●外形寸法(mm)奥行:1100●外形寸法(mm)高さ:1065●有効内寸(mm)間口:1040●有効内寸(mm)奥行:1040●有効内寸(mm)高さ:932●材質/仕上:ポリプロピレン(PP)、補強材(スチール)●セット内容/付属品:本体、フタ●ハンドリフトは使用不可です。●原産国:日本●コード番号:324-1462
アズワン品番67-5557-17