ペンギンワックス
ペンギンワックスの 業務用掃除機
ペンギンワックスの 乾湿両用掃除機
サンコスウェットバック3573W
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84084290
品番
9426
参考基準価格(税別)
¥86,648
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
コード式強力ウェットバキュームです。
吸引力の強さの調整が可能です。
屋内のハードフロアの汚水回収作業に
仕様
●集じん容量(L):20●吸水量(L):20●最大真空圧(kPa):21.5●最大風量(m3/min):3.6●騒音値(dB):73●幅(mm):370●奥行(mm):360●高さ(mm):600●電源(V):単相100●消費電力(W):1100●電源コード長さ(m):10●コード式ウェットバキューム●電源:単相100V●消費電力:1100W●電源コード長さ:10m●材質/仕上:●原産国:中国●発注コード:381-5735
アズワン品番
67-5559-08