曜日別特売
- BETON/M-Style マットレス 6×97×200cm 鈴屋 84085236

BETON/M-Style マットレス 6×97×200cm

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84085236品番-
参考基準価格(税別)¥32,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

高密度の高反発ウレタンフォームを使用し適度な硬さで理想的な寝姿勢を維持します。
厚さ6cmなのに底つき感はありません。
側生地は通気性に優れた3Dメッシュ生地を使用しているので湿気を外に拡散します。
ベッドのマットレスとして使用できます。

仕様●材質:側生地/ポリエステル100%、詰物/高反発ウレタン●商品サイズ:6×97×200cmアズワン品番68-1967-69
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする