アイケーキャリー
アイケーキャリーの 運搬機器
アイケーキャリーの 運搬台車
アイケーキャリーの 運搬台車用部品・オプション
アングル製片袖四輪運搬車オプションブレーキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
84085270
品番
3BFB
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
139型用オプションフットブレーキ単体です。
ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。
後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります
仕様
●適合機種:139BS●長さ(mm):440●幅(mm):245●高さ(mm):100●キャスター径(mm):0●均等荷重(kg):0●色:シルバー●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:440×245×100●部品単体品●適合機種:139BS●材質/仕上:スチール、仕上げ:ユニクロメッキ●原産国:日本●コード番号:337-7333
アズワン品番
67-5546-03
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1以上のご注文
お送りできません