仕様●パネルサイズ:W470mm×H644mm×D21mm●タイプ:片面●枠色:シルバー●外形寸法(mm)間口:470●外形寸法(mm)奥行:440●外形寸法(mm)高さ:1165●規格:A2●色:シルバー●ポスターサイズ(mm):W420mm×H594●面板有効サイズ(mm):W407mm×H581●パネルフレーム幅(mm):32●材質/仕上:本体/アルミ押出し、サイズ20角のスリムパイプ、アルマイト仕上、パネル/ポスターグリップ、フロントオープン式 表面カバー/1.5mm厚アクリル板、背面板/アルミ複合板(白)●セット内容/付属品:パンフレットケース付(フタ有)●注意:屋外で使用の際はポスターに耐水加工をしてください。●原産国:日本●コード番号:143-0877
アズワン品番67-5632-96