曜日別特売
MVE-10829621 液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24 チャート 84085629

液体窒素保存容器 SCシリーズ XC35/24

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84085629品番MVE-10829621
参考基準価格(税別)¥508,500販売価格(税込)¥538,780
販売価格(税別)
489,800

液体窒素消費量が少なく、軽量で長期保存に適しています。

仕様●【最大保存容量】●▼キャニスター数:6●▼C-10ケーン使用時の0.5mLストロー数:660●▼0.5mLストロー数(1段、バルク):879●▼5本立てケーン使用時の1.2mLまたは2.0mLアンプル数:210●【性能】●▼液体窒素容量(L):36.5●▼静止蒸発量(L/日):0.1(静止蒸発量と静止保存日数は通常の場合の公称値です。実際の蒸発量と保存日数は容器の使用状況や設置場所などにより変化します。)●▼再充填期間(満充填・日):224(再充填期間は通常の使用条件で容器の性能を推定するための参考値です。実際の期間は設置条件や使用状況などにより変化します。)●【容器寸法】●▼ネック口径(mm):55.4●▼全高(mm):657●▼外径(mm):464●▼キャニスター高(mm):279●▼キャニスター径(mm):41.9●▼空重量(kg):15.97●▼充填重量(kg):44.0アズワン品番68-0450-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする