大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の 石定盤
偏心検査器/SAP103 P-3
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84086356
品番
0116-01-0000830
参考基準価格(税別)
¥253,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
【特徴】
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様
●型式:P-3●全長(L):560mm●センター距離:300mm●センター高:110mm●仕様センター:MT#1●高さ平行度:5μm●コード番号:119-0165032
アズワン品番
67-4836-79