SYA-CSVエアロメッシュ 白/オレンジ SF内装 KP付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84087108 品番SYA-CSV-SFEM-KP-W/O
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
発泡ライナー装着時と比べ温度差ー8℃を実現。
飛来・落下物・墜落時保護用。

仕様●帽体色:ホワイト●バイザー色:オレンジ●シールド色:クリア●頭囲(cm):55.5〜60●衝撃吸収ライナー:有●タイプ:テープ内装●通気孔:有●樹脂製衝撃吸収ライナー「エアロメッシュ」装着、シールド付●材質/仕上:帽体:ABS樹脂●電気工事では使用できません。●原産国:日本●コード番号:361-0660 アズワン品番67-5657-09
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする