藤田製作所
藤田製作所の 水平器・水準器・墨出器
藤田製作所の 水準器/水平器
藤田製作所の 精密水準器
平型水準器 NO.701 HL0.02-200
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84087309
品番
0586-01-0000020
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
【特徴】
一般工作用として、機械の組立、据付、芯出し用です。
軽量に製作されており、使用に便利です。
仕様
●呼び:200●寸法(LXWXH):200X44X41mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0166301
アズワン品番
67-4842-03