大菱計器製作所
大菱計器製作所の 水平器・水準器・墨出器
大菱計器製作所の 水準器/水平器
大菱計器製作所の 水準器/水平器その他関連用品
小形精密水準器/AE101 KOGA0.02-125
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84087494
品番
0116-01-0000580
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
【特徴】
A級仕上げ(JIS規格同等品)です。
主気泡管は、気泡の長 器です。
サービスエンジニア等に好評な精密測定用です。
本体両側面に熱不導体板が取付けられております。
仕様
●呼び:125●寸法(LXWXH):125X41X42mm●感度:0、02mm/m●コード番号:119-0165028
アズワン品番
67-4836-75