アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
アズワンの 実験研究用配管材ストップコック
フッ素樹脂ニ方バルブ圧入型ベース付 Φ10
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84087704
品番
NR1327-003
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,870
販売価格(税別)
¥
41,700
バスケットに入れる
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様
●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002936
アズワン品番
67-4865-02