中西産業
中西産業の 内装商品
中西産業の 吊り金具
中西産業の フック(吊り金具)
ロッド棒
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●L(mm):1350●棒径(mm):12.7●ねじ部長さ(mm):15●ロッド用ねじ径:W5/16●表面仕上:ユニクロ●材質/仕上:鉄、仕上:ユニクロ●下向きに取付ける場合には、外れ防止のためにねじロック等の使用をお願いいたします。●原産国:日本●コード番号:379-3488
注文コード
84088018
品番
PIP-1350
参考基準価格(税別)
¥3,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
L(長さ)の種類が豊富です。
フランス落し取付用。
仕様
●L(mm):1350●棒径(mm):12.7●ねじ部長さ(mm):15●ロッド用ねじ径:W5/16●表面仕上:ユニクロ●材質/仕上:鉄、仕上:ユニクロ●下向きに取付ける場合には、外れ防止のためにねじロック等の使用をお願いいたします。●原産国:日本●コード番号:379-3488
アズワン品番
67-5633-50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
離島
数量1以上のご注文
お送りできません