0003-50-0050120 ねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210L アイゼン 84088526

0003-50-0050120 ねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210L アイゼン 84088526
0003-50-0050120 ねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210L アイゼン 84088526
0003-50-0050120 ねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210L アイゼン 84088526

ねじ位置ゲージ SPS M10P1.5GP210L

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個注文コード84088526品番0003-50-0050120
参考基準価格(税別)¥5,570販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

ねじゲージとピンゲージの融合
ねじ部は通り側ねじプラグゲージの規格になっており、ねじ穴の通りチェックが同時に行えます。
ピンゲージ部端面の隙間を見ることにより直角度が確認できます。
ゲージ部を素手で触れないように着脱可能なローレットハンドルが付属しております(測定の妨げになる場合は取り外してお使いください)。

仕様●ゲージ種類:GP●ねじの呼び:10●ピッチ:1.5●ピンゲージ部長さ:10●等級:JISト等級2級●コード番号:119-0168467アズワン品番67-4842-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする