シャルマン
シャルマンの メガネ・ゴーグル・防災面
シャルマンの シールド(防災面)
シャルマンの かぶり型
カチューシャ パック
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
84088797
品番
CS61A
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
女性の声を反映して開発されたカチューシャモデルです。
カチューシャのようにサッと掛けるだけで、お顔全体をカバーできる大判フルフェイスタイプです。
コーム付きでズレにくいです。
仕様
●サイズ:フレーム/フリーサイズ、フィルム/横280×縦290mm●素材:フレーム/ポリプロピレン(PP)、フィルム/ポリエチレンテレフタレート(PET)・アクリル樹脂●注意事項●▼アルコール消毒:フレームのみ可●▼0.1%次亜塩素酸ナトリウム水溶液消毒:フレームのみ可●▼オートクレーブ処理:不可●カラー:ブラウンのみ●セット内容:フレーム1個 + 専用フィルム1枚
アズワン品番
67-9343-57