LAMP(スガツネ工業)
120036514 2885VA1-450-SET/プレートサポート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
84089786
品番
2885VA1-450-SET
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ガラスの棚受を作ることができる、強化ガラス棚板と固定金具の部品セットです。
仕様
●奥行(mm):300●品名:強化ガラス棚板セット2885型+GSH151型●板厚(mm):8●D(mm):150●ねじ穴ピッチ(mm):500●耐荷重(N/kgf):100/10.2●付属ガラス棚板サイズ(mm):450×150×8●耐荷重(N/2ヶ):100●耐荷重(kgf/2ヶ):10.2●表面仕上:鏡面仕上●鏡面研磨●材質/仕上:ステンレス鋼(SUS304)●注意:六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。●注意:ガラスの端から各固定金具までの距離は、固定金具同士の距離の1/2以下で取り付けて下さい。●注意:画像は同シリーズのいずれかの製品であり、こちらの品番のものとは外観が異なる可能性があります。●原産国:日本●発注コード:224-2400
アズワン品番
67-5537-61