アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの ビーカー/計量カップ/コップ
フッ素樹脂 PTFE サンプル採取ビーカー 500mL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84090145
品番
NR1435-003
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥42,789
販売価格(税別)
¥
38,899
バスケットに入れる
100〜1000mLまでの幅広い容量のサンプリングに。
延長帽を利用して、深いタンクのサンプリングにも使えます。(最大3本継ぎ)
持ち手部の上部は、メネジになっています。
仕様
●容量(mL):500●A(mm):83●B(mm):108●C(mm):128●全長(mm):740●コード番号:301-0003538
アズワン品番
67-4851-78