仕様●測定方式:電磁誘導式/渦電流式兼用●測定対象:磁性金属上の非磁性被膜および非磁性金属上の絶縁被膜●測定範囲:0〜2000μm(電磁・渦電流式)●誤差範囲:0〜75μm/±1、5μm以内(電磁式)、0〜50μm/±1μm 以内(渦電流式)、50〜1000μm/±2%以内(電磁・渦電流式)、1000〜2000μm/±3%以内(電磁・渦電流式)●分解能:100μm以下0、1μm、100μm以上1、0μm●統計機能:平均値、標準偏差、測定回数、最小値、最大値●適合規格:電磁誘導式 DIN EN ISO 2178、渦電流式 DIN EN ISO 2360●外部出力:USBポート●その他機能:自動素材判別、自動電源ON/OFF、上下限設定●プローブ1点接触定圧式●表示方式:デジタル(LCD)●電源:電池1、5V(単3形アルカリ)X2本●サイズ:W64XD30XH85mm●重量:14g(電池含む)●付属品:機器ケース、機器保護スリーブ、持ち運び用ストラップ、電池1、5V(単3)×2、鉄素地、アルミ素地、標準板、操作マニュアル、ドライバ及びプログラムのサポートCD、USBケーブル、製造元保証書●コード番号:119-0162457
アズワン品番67-4832-32