SUS316締付継手 隔壁ソケット 接続口径Rc1/8

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84090364 品番NSMFF01
参考基準価格(税別)¥1,370 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

全ての材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
スリーブ不要の為、スリーブの付け忘れ、紛失等の心配不要です。
クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にてエア清浄、包装しています。

仕様●接続口径:Rc1/8●六角対辺(mm):17●最高使用圧力(MPa):チューブの最高使用圧力に準じます。●使用温度範囲(℃):チューブの使用温度範囲に準じます。(凍結なきこと)●使用流体:空気、水、その他●使用温度範囲:チューブの仕様範囲で異なります(凍結なきこと)●最高使用圧力:チューブの最高使用圧力に準じます●使用真空圧力:-100kPa●材質/仕上:本体/ステンレス(SUS316)、締付ナット/SUS316●原産国:日本●コード番号:818-1713 アズワン品番67-5626-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする