高さ調節ができる万能便利イス

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84090504 品番TT-I01
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

6cm〜45cmに10段階調節ができます。
型変えベルト付きなので持ち運びにも便利です。
アウトドアはもちろん、行列待ちや野外ライブなどのイスとしてや電球を変えたり高いところの荷物を取るときの台座としてもご使用できます。

仕様●カラー::ブラック●材質:ABS●サイズ:直径25×高さ6~ 45cm●重量:1.035g●耐荷重:150●中国製 アズワン品番67-9276-06

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-14
用途:
イベントの待ち時間に座っています
株式会社河内長野清掃管理事業所 様 (サービス業)

特段座り心地が良いとかないですけど、持ち運びやすいのがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする