三方ボールバルブ Rc1/2 パーフロ

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード84090705 品番NR0002-006
参考基準価格(税別)¥235,200 販売価格(税込) ¥257,620
販売価格(税別)
234,200

フッ素樹脂三方ボールバルブはNR0001と同じ特性を持ちつつ、一方より左右に分配できる構造となっております。

仕様●接続ネジ:RC1/2●サイズ(mm):A:50、B:110、C:25、D:65●オリフィス径(Φ):10●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP●コード番号:303-0002640 アズワン品番67-4862-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする