アズワン
アズワンの クリーンルーム用ウェア
アズワンの クリーンウェア
アズワンの つなぎ クリーンウェア
クリーンスーツ ホワイト LLサイズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
84091080
品番
7800A-LL
参考基準価格(税別)
¥8,280
販売価格(税込)
¥9,097
販売価格(税別)
¥
8,270
バスケットに入れる
着用性・動作性のバランスに優れ、あらゆる作業環境に対応可能なスタンダードモデルのクリーンスーツです。
仕様
●サイズ:LL●色:ホワイト●クラス100〜1000に対応したセンターファスナータイプ●ウエストゴム、手首・足首ゴム、首元マジック止め、左腕ペン差し付、左胸名札掛け付●ISO Class5〜6(FED/STDクラス100〜1000相当)●材質/仕上:ポリエステル●クリーンパックではありません。●原産国:中国●コード番号:384-9753
アズワン品番
67-5556-80