大菱計器製作所
大菱計器製作所の 定盤・ゲージ・ケガキ
大菱計器製作所の 定盤
大菱計器製作所の 石定盤
偏心検査器/SAP101 P-1
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84091168
品番
0116-01-0000810
参考基準価格(税別)
¥212,000
販売価格(税込)
¥230,780
販売価格(税別)
¥
209,800
バスケットに入れる
標準形検査器を小形にしたタイプです。
シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。
テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。
センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
仕様
●台長(mm):380●台巾(mm):120●台高(mm):65●センター距離(mm):150●スイング(mm):110●センター間平行度(μm):5.0●使用センター:MT-1●質量(kg):14●コード番号:119-0165030
アズワン品番
67-4836-77