BR-016-イエロー 高視認性安全空調ベスト フルセット BR-016 ブレイン 84091176

 

高視認性安全空調ベスト フルセット BR-016

(1件のレビュー)
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード84091176 品番BR-016-イエロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥16,500
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

空調エアコン服シリーズ。高視認性タイプです。動きやすいベスト。
ベストタイプだから色んな場面で使いやすい!ファンユニットもセットになって大変便利!!
夜間の作業はもちろん明るい場所(昼間の屋外作業)においても、その高い視認性を発揮。高輝度の蛍光生地、反射板、デザインとなっています。
フルハーネス着用に対応。フルハーネスの上から着用でき、背中はランヤードを通すことができるようにファスナー式で開くことができるようになっています。
胸部にはフック掛けができるようにカラビナを取り付けました。左右にあるので、2丁掛けも可能です。
生地は撥水性もあるので、多少の水滴なら大丈夫です。

セット内容ウェア、ファン×2、リチウムイオンバッテリー、ケーブル、充電器 タイプベスト(高視認性)/フルハーネス対応 イエロー サイズ5L 着丈(cm)72 肩幅(cm)50 胸囲(cm)130 各種認証JIST8127クラス1適合・ISO20471クラス1適合 風量調整強/中強/中/弱 混率(%)ポリエステル100 用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※胸スイッチ付きウェアと胸スイッチ無しウェアではバッテリーが異なるため、ご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
84091176 BR-016-イエロー 25437538 MESH-BR-016 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 高視認性 安全空調ベスト(ハーネス対応) ブレイン 1セット 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54590595
2020-08-01
用途:
建設現場のパトロールにて着用
建設業・工事業

二日目にフックを掛けるベルトがほつれて、
フック掛けが外れて、フックが落下した。
返品不可とのことで、ミシンで補修し使用中。
一番大事なところが破損するとは・・・
出荷前検査をしっかりしてほしい!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする