ブレイン
ブレインの ワーキングウェア
ブレインの トップス
ブレインの 春夏 トップス
脇用保冷剤(50g×2連)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84091474
品番
BR-545
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥165
超冷却!氷点下の持続力。-15℃から-5℃で長時間保冷します。日本製保冷剤。
寸法(mm)
65×195
質量(g)
100
材質
水、高分子樹脂
対応商品
BR-543(アイスバックスポーツ)、BR-530(アイスバック)
用途
キャンプ、BBQ、釣り等の屋外レジャー。ジョギング、自転車、ゴルフ等のスポーツに。土木・建築等の工事現場、警備、農業など暑熱環境下の熱中症対策に。
注意
※冷凍庫で凍らせて使います。-20℃以下の冷凍庫で冷却して下さい。家庭用冷凍庫の場合は「強」設定にして下さい。
※表面温度-15℃になっています。濡れた素手で触れると離れなく凍傷になる場合もあります。取り扱いにご注意下さい。
※異常を感じたら使用を中止して下さい。
※お子様の手の届く所に置かないで下さい。